椿本チエイン
PXベルト P3M形
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
10
10
15
6
周長(mm)
351
132
228
267
315
327
342
351
471
618
822
870
885
981
歯数
117
44
76
89
105
109
114
117
157
206
274
290
295
327
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48041007
品番
BG351P3M10-530
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
ベルト形
P3M
ベルト幅(mm)
10
歯数
117
ピッチ(mm)
3
周長(mm)
351
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
2.1
種類
PXベルト
タイプ
標準
仕様
シナヤカ530仕様