曜日別特売

Φ30 TWNシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個接点構成2a2b照光色接点材質銀に金・クロスバー接点注文コード48043478品番ALFN21622DNR-MAU
参考基準価格(税別)¥7,350販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
品名押ボタンスイッチ保護構造IP65接点構成2a2bボタン形状丸形(突形フルガード付)端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式モメンタリランプ電圧(V)AC100/110照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)10受金BA9S適合地域-材質(リング)金属(クロームメッキ)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)照光色端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)250以上電気的寿命(万回)25以上(開閉頻度900回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする