Otto
Otto ロータリスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
48043836
品番
R2AB2122C2N1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
0.93
定格電圧(V)
AC110・DC28
深さ(mm)
1.68
寸法(inch)
0.96×1.7×2.31
材質(コンタクト)
金めっき銀合金
スイッチ数
【位置】2
コンタクト数
2
穴径(inch)
【取付穴】1.475×0.875
アプリケーション
重機械・建設・海洋・プロセスコントロール
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
DPST
ターミナルタイプ
タブ