曜日別特売
P9-613121W Otto 押しボタンスイッチ Otto 48045123

Otto 押しボタンスイッチ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個コンタクト定格電流(A)4コンタクト定格電圧(V)DC28スイッチ動作モーメンタリ注文コード48045123品番P9-613121W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様UL、CSA.白色ボディシリーズについては、代表品番;737-3787737-3787を確認。パネルシーリングには、品番;737-3863737-3863のガスケットを使用します。.OttoP9-黒色ボディプッシュボタンスイッチIP68.モメンタリアクションP9シリーズプッシュボタンスイッチは、高/低2種類の高さの曲面ドーム形状のプッシュボタン、六角ナットで取り付けるためのねじ付きケースを備えた、パネル背後の奥行き約12mmのスイッチです。抵抗電流5A又は誘導電流3Aの全定格負荷でのP9の機械的寿命は100万回、電気的寿命は25、000回です。P9シリーズは、低接触抵抗により低レベルのスイッチング能力が実現されているとともに、パネル、コントロールグリップ、コンピュータ、計装機器、重機、及び頑丈なプッシュボタンスイッチが必要なその他の過酷な用途で使用できるように精密に設計されています。.IP68防水等級のシール構造(1mの水圧の水中で使用可能)1N/O1N/Cモメンタリコンタクト(フォームZ)平型と突型ドーム状ボタンタイプがあり、様々な色を用意しています。マット仕上げ又は標準仕上げを用意ねじ付きボディ(パネルノックアウト12.827mm)黒いベゼルとボディの小型サイズナット及びパネルシールガスケット付属動作温度-55~85コンタクト定格5A@28Vdc/115Vac、2.5A@250Vacスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ色ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)4コンタクト定格電圧(V)DC28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47746004
2022-03-10
用途: オートバイのスイッチとして
サービス業

ボタンが硬いです。。。
オートバイのスイッチとして買ったのですが、ハンドルを握った状態でグローブでスイッチを押すのですが、ちょっと硬いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする