曜日別特売
OXL/CLH/100/12AC/FL30/YW Oxley LED表示灯 OXLEY 48047817

Oxley LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個発光色仕様固定ナット、クリンクルワッシャ.LEDインジケータ、10mm取り付け、12/24/110/230V、OXL/CLH/100シリーズ.7.11mm突出型又は低プロファイル型のカラーフレネルポリカーボネートレンズIP66等級のシール構造腐食性環境での使用に適した、つや消し黒のニッケルアルミ仕上げハウジング直射日光下でも視認可能耐衝撃、耐振設計突出型レンズタイプは広視野角を実現注文コード48047817品番OXL/CLH/100/12AC/FL30/YW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様固定ナット、クリンクルワッシャ.LEDインジケータ、10mm取り付け、12/24/110/230V、OXL/CLH/100シリーズ.7.11mm突出型又は低プロファイル型のカラーフレネルポリカーボネートレンズIP66等級のシール構造腐食性環境での使用に適した、つや消し黒のニッケルアルミ仕上げハウジング直射日光下でも視認可能耐衝撃、耐振設計突出型レンズタイプは広視野角を実現長さ(mm)18.7定格電圧(V)AC12端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)10.2発光色定格電流(mA)7.5光度(mcd)375RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDベゼルスタイルフラッシュベゼル色黒クロム電球サイズ(mm)7.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする