内容量1個
発光色黄
定格電圧(V)AC/DC24
仕様Oxley10mm高コントラストIP68LEDインジケータ、STR/LH10シリーズ.Oxley製のSTR/LH10シリーズのインジケータは、様々な用途に適した広範な構成を備えた高性能製品です。上部及び背面ともにIP68等級のシール構造を備えたこのインジケータは、最も過酷な環境及び軍事/航空宇宙用途に耐えるように特別に設計されたものです。STR/LH10は金属とガラスから構成された堅牢な構造を備え、信頼できるオプションです。.10mmの取り付け60〜100°の視野角IP68シールドガラス及び金属構造動作温度-40〜85°保管温度-55〜100°凸型レンズ回転防止
注文コード48047939
品番STR/LH10/24/FL30/H/YW