Oxley LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)AC230 仕様シーリングリング、固定ナット、クリンクルワッシャ.Oxley8mm高コントラストIP68LEDインジケータ、STR/LH/8シリーズ.OxleyのSTR/LH/8シリーズのインジケータは、様々な用途に適した広範な構成を備えた高性能製品です。上部及び背面ともにIP68等級のシール構造を備えたこのインジケータは、最も過酷な環境及び軍事/航空宇宙用途に耐えるように特別に設計されたものです。STR/LH/8は金属とガラスから構成された堅牢な構造を備え、信頼できるオプションです。.高コントラスト8mm白色拡散ガラス凸型レンズ13.1mm黒色陽極酸化アルミ合金ベゼル回転防止設計のボディ直射日光下でも視認可能耐衝撃、耐振設計300mm長ワイヤリード接続IP68等級のシール構造電圧オプション12、24Vdc/110、230Vac 注文コード48048456 品番STR/LH/8/230/FL30/YW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は発光色・定格電圧・仕様など103種類から選べます 他の種類を見る
仕様シーリングリング、固定ナット、クリンクルワッシャ.Oxley8mm高コントラストIP68LEDインジケータ、STR/LH/8シリーズ.OxleyのSTR/LH/8シリーズのインジケータは、様々な用途に適した広範な構成を備えた高性能製品です。上部及び背面ともにIP68等級のシール構造を備えたこのインジケータは、最も過酷な環境及び軍事/航空宇宙用途に耐えるように特別に設計されたものです。STR/LH/8は金属とガラスから構成された堅牢な構造を備え、信頼できるオプションです。.高コントラスト8mm白色拡散ガラス凸型レンズ13.1mm黒色陽極酸化アルミ合金ベゼル回転防止設計のボディ直射日光下でも視認可能耐衝撃、耐振設計300mm長ワイヤリード接続IP68等級のシール構造電圧オプション12、24Vdc/110、230Vac 長さ(mm)31 定格電圧(V)AC230 端子の種類リードワイヤー 取付穴(mm)8 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル突出型 ベゼル色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする