仕様固定ナット、クリンクルワッシャ.LEDインジケータ、10mm取り付け、12/24/110/230V、OXL/CLH/100シリーズ.7.11mm突出型又は低プロファイル型のカラーフレネルポリカーボネートレンズIP66等級のシール構造腐食性環境での使用に適した、つや消し黒のニッケルアルミ仕上げハウジング直射日光下でも視認可能耐衝撃、耐振設計突出型レンズタイプは広視野角を実現
長さ(mm)18.7
定格電圧(V)AC110
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)10.2
発光色赤
定格電流(mA)5
光度(mcd)300
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
ベゼルスタイルフラッシュ
ベゼル色黒クロム
電球サイズ(mm)7.1