フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact ケーブル ・ コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
アクセサリタイプ
ケーブルとコネクタ
注文コード
48052324
品番
1430543
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
アクセサリタイプ
など
1004
種類から選べます
他の種類を見る
極数
12
ケーブル長(m)
3
接続
M1212ピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
ケーブルとコネクタ
コネクタジェンダー
オス
コネクタ1
M12