画像準備中

インターフェースコントローラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48056647 品番CG1-024S
参考基準価格(税別)¥60,940 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様オートリセット(起動時):無 質量(g)約240(本体のみ) 消費電力(W)最大2 スイッチ適用:テープスイッチ/エッジスイッチ/バンパースイッチ/マットスイッチ 出力リレー接点 適合規格欧州 EMC指令 EN55011、EN61000-4-2、3、4、5、6、11、RoHS指令 接続方式M3ねじ端子台 入力東京センサ製感圧スイッチ(4線式 / 2線式終端抵抗付き) 電源電圧(V)DC24±10% 定格出力メイン:DC5〜30V:1〜50mA(抵抗性負荷)、断線:DC5〜30V:0.1〜30mA 保護等級IP20(IEC60529) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×110×115 出力電流(mA)- 消費電力(VA)- 取付け方法DINレールワンタッチ取付、付属ベース版取付(M3ねじ固定) 設置場所温度:-10〜50℃(氷結、結露なきこと) 定格出力電圧(V)- 終端抵抗適合:510Ω

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする