接点構成1a
仕様UL、CSA、VDE、TUV及びSEMKO、SEV.LKPシリーズリレー.このスリムな基板電源リレーは、高スイッチング容量、コンタクトとコイルの間の高絶縁抵抗、及び優れたノイズ耐性を実現します。.省スペースのスリムな設計、W11xL24mm耐フラックス性高スイッチング容量10A、277Vacコンタクトとコイルの間の高絶縁抵抗、耐サージ電圧10、000Vコンタクトとコイルの間のカード分離構造により、優れたノイズ耐性を実現AV機器の現場で一般的な端子ピッチ
長さ(mm)24
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)25
奥行(mm)11
保護構造フラックスタイト
端子形状プリント基板用端子
定格電流(mA)22.1
コイル抵抗(Ω)1.087k
動作温度(℃)-40
接点最大許容電圧(V)AC277/DC30
接点最大許容電流(A)10(AC)/5(DC)
アプリケーション電力
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)5
最大スイッチング電圧(AC V)277
最大スイッチング電圧(DC V)30
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 10A/DC30V 5A