画像準備中

中継ポート オプション品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)TPE 材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂 材質(パッキン)NBR 材質(ベゼル)- 注文コード48063787 品番CW9Z-D1X1
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 適合CWシリーズ中継ポート(CW1X形/CW4X形)専用 材質(本体)TPE 品名ゴムキャップ 外形寸法(mm)- 保護構造IP20、IP65/IP67(アクセサリ取付時) レンズ色- レンズ形状- 接点構成- ケーブル長(m)- 端子形状- 定格絶縁電圧(V)- ノッチ角度(°)- ノッチ数- 動作方式- ランプ電圧(V)- 照光種別- 保存温度(℃)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 取付穴径(Φmm)- 接触抵抗(mΩ)- 耐振動(耐久)- 材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂 耐振動(誤動作)- 接点材質- 汚染度(使用環境)- 定格通電電流(A)- 材質(パッキン)NBR 操作部形状- 操作部色- 色(本体) コンタクト数- 入数- 材質(ベゼル)- 挿抜回数- ベゼル色- 鍵抜け- 使用周囲湿度(%RH)- 相対湿度(%RH)- 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする