画像準備中

フラッシュシルエット LBWシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格使用電圧(V)- ボタン色 形状丸形 注文コード48064164 品番LBW6B-M2T1S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は定格使用電圧・ボタン色・形状など163種類から選べます 他の種類を見る
種別押ボタンスイッチ 形状丸形 種類非照光式 保護構造IP65 接点構成1c 端子形状はんだづけ兼用タブ端子 ボタン色 取付穴(mm)Φ22.3(0〜0.2) 照光種別- 保存温度(℃)-30〜80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 接点材質金接点 動作モメンタリ 操作部形状突形 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000 定格使用電圧(V)- 照光色- ベゼル色 ベゼルサイズ(mm)Φ26 ボタン仕様ボタン 使用周囲湿度(%RH)30〜85(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)(Hz)5〜55、片振幅0.5mm 耐振動(耐久)(Hz)5〜55、片振幅0.5mm 機械的寿命(万回)200以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする