曜日別特売

フラッシュシルエット LBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個定格使用電圧(V)-ボタン色透明レンズ黒色形状丸形(ガード付)注文コード48065896品番LB6GB-M1T1LB
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
種別押ボタンスイッチ形状丸形(ガード付)種類非照光式保護構造IP65レンズ形状-接点構成1c端子形状はんだづけ兼用タブ端子ボタン色透明レンズ黒色定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-取付穴(mm)Φ18.2(0~0.2)照光種別-保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)消費電流(mA)-音圧-絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)寿命-接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル形状-使用電圧範囲(V)-接点材質金接点動作モメンタリ音響周波数(Hz)-耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000定格使用電圧(V)-突入電流-照光色-ベゼル色ベゼルサイズ(mm)Φ22ボタン仕様照光レンズ使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)200以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)応答時間(ms)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする