IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 検出・センサ
IDEC(和泉電気)の テープスイッチ
マットスイッチ
商品レビューを投稿する
66日以内出荷
返品不可
66日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
上ゴム:筋ゴム
リード線
出口:標準・右上片リード
注文コード
48067104
品番
MS-1054R
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・リード線
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
上ゴム:筋ゴム
質量(kg)
5.8
リード線
出口:標準・右上片リード
サイズ(mm)
500×1000×10