IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 検出・センサ
IDEC(和泉電気)の テープスイッチ
マットスイッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
上ゴム:ブロックパターン
リード線
出口:左上片リード
注文コード
48067129
品番
MS-1074L
参考基準価格(税別)
¥88,400
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・リード線
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
上ゴム:ブロックパターン
質量(kg)
5
リード線
出口:左上片リード
サイズ(mm)
700×1000×12