IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 検出・センサ
IDEC(和泉電気)の テープスイッチ
マットスイッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
上ゴム:ブロックパターン
リード線
出口:標準・右上片リード
注文コード
48067165
品番
MS-754R
参考基準価格(税別)
¥44,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・リード線
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
上ゴム:ブロックパターン
質量(kg)
8
リード線
出口:標準・右上片リード
サイズ(mm)
500×700×13