寸法D(Φmm)56寸法DF(Φmm)46寸法Dk(Φmm)38.6寸法K(mm)5寸法L(mm)26寸法L1(mm)15.5寸法T(mm)8幅W(mm)53寸法t(mm)2.5軸穴径d(Φmm)28歯数30呼び幅(mm)40材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ取付方式AF-F(フラット取付)ピッチ円直径(Φmm)133.69締付トルク(N・m)8.3歯先円直径(mm)130.9歯形P14MプーリーAF伝達トルク(N・m[kgf・m])521スラスト荷重(kN[kgf])37.2締付ボルト(本数)8締付ボルト(サイズ)M5×20ハブ側面圧(MPa)146軸側面圧(MPa)195フランジ外径(Φmm)145スリーブタイプS4