PT30P14M40AF-FS51038 PXロックプーリ Sタイプ P14M形 椿本チエイン 48067433

 

PT30P14M40AF-FS51038 PXロックプーリ Sタイプ P14M形 椿本チエイン 48067433
PT30P14M40AF-FS51038 PXロックプーリ Sタイプ P14M形 椿本チエイン 48067433
PT30P14M40AF-FS51038 PXロックプーリ Sタイプ P14M形 椿本チエイン 48067433

PXロックプーリ Sタイプ P14M形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d(Φmm)38呼び幅(mm)40歯数30注文コード48067433品番PT30P14M40AF-FS51038
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法D(Φmm)66寸法DF(Φmm)56寸法Dk(Φmm)48.8寸法K(mm)5寸法L(mm)29寸法L1(mm)17.5寸法T(mm)10幅W(mm)53寸法t(mm)2.5軸穴径d(Φmm)38歯数30呼び幅(mm)40材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ取付方式AF-F(フラット取付)ピッチ円直径(Φmm)133.69締付トルク(N・m)8.3歯先円直径(mm)130.9歯形P14MプーリーAF伝達トルク(N・m[kgf・m])883スラスト荷重(kN[kgf])46.5締付ボルト(本数)10締付ボルト(サイズ)M5×22ハブ側面圧(MPa)135軸側面圧(MPa)169フランジ外径(Φmm)145スリーブタイプS5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする