曜日別特売
- 439104 ココロフラワー カートチェア BK COCORO 48068407

- 439104 ココロフラワー カートチェア BK COCORO 48068407
- 439104 ココロフラワー カートチェア BK COCORO 48068407
- 439104 ココロフラワー カートチェア BK COCORO 48068407
- 439104 ココロフラワー カートチェア BK COCORO 48068407
- 439104 ココロフラワー カートチェア BK COCORO 48068407
- 439104 ココロフラワー カートチェア BK COCORO 48068407
- 439104 ココロフラワー カートチェア BK COCORO 48068407
- 439104 ココロフラワー カートチェア BK COCORO 48068407
- 439104 ココロフラワー カートチェア BK COCORO 48068407
- 439104 ココロフラワー カートチェア BK COCORO 48068407
- 439104 ココロフラワー カートチェア BK COCORO 48068407
- 439104 ココロフラワー カートチェア BK COCORO 48068407
- 439104 ココロフラワー カートチェア BK COCORO 48068407

439104 ココロフラワー カートチェア BK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード48068407品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

毎日のお買いものを楽に、楽しくしてくれる心強いパートナー。
お買い物以外にもピクニック、スポーツ観戦にもお使いいただけます。

材質【バッグ表地】ポリエステル100%【バッグ裏地】アルミ蒸着フィルム座面部分表地:ポリエステル100%クッション材:ウレタンフォーム【フレーム】スチール寸法(mm)【カート】930ブラック質量(g)2950耐荷重(kg)22、座面100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】365×195×560バッグ容量(L)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする