サイネージディスプレイ 43型 LH4370UHB

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48068669 品番LH4370UHB-B1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

43型サイネージディスプレイ
4K 3840x2160サポート
高輝度700cd/m2
Android OSを搭載。本体単体でサイネージとして使用可能 Android OSを搭載しており、本体内のメディアプレイヤーアプリを使って動画や写真を映し出すことができます。PC等の再生機なしで運用可能なため、よりスマートに展示・運用することが可能です。
24時間連続使用に対応 デジタルサイネージに求められる長時間使用を実現するため、信頼性の高い液晶材料や長寿命電気部品などを採用することで、24時間の連続使用に対応します。
引き締まった黒と高い色再現性。広視野角のAMVAパネル搭載 AMVAパネル採用により約10.7億色(10Bitカラー)、左右各89°上下各89°の広視野角、 4000:1の高コントラストを実現します。非光沢ノングレア仕様のパネルにより外光などの映り込みを抑え鮮明な映像を映し出します。

付属品HDMIケーブル(1.8m)、RS232Cケーブル(1.8m)、USB延長ケーブル(1.0m)、IR延長ケーブル(2.0m)、ACアダプタ、電源コード(1.8m) 、リモコン、壁掛け用キット、ケーブル結束バンド(6本)、iiyamaロゴマグネット、筐体用ステッカー(3枚)、シリアルシール(3枚)、セーフティー&クイックスタートガイド 、保証書 表面処理ノングレア 寸法(cm)対角:108.0(42.5型) 16:9 コントラスト比4000:1(標準) 解像度3840×2160 保証期間3年間センドバック保証 ※LCDパネル、バックライト含む 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 モニターサイズ43型 パネル駆動方式a-Si TFT アクティブマトリックス方式 パネル種類AMVAパネル ノングレア液晶

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする