本体

PN5-4800-8GX2 DDR5対PCメモリー プリンストン 48068870 PN5-4800-8GX2 DDR5対PCメモリー プリンストン 48068870 PN5-4800-8GX2 DDR5対PCメモリー プリンストン 48068870

DDR5対PCメモリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 48068870 品番 PN5-4800-8GX2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

PN5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400
)に対応したコンパクトデスクトップ・ノートPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。
PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。
DOS/V用メモリー・DOS/V用メモリー ノートブック用・DDR5 SODIMM

規格DDR5-4800 寸法(幅W×高さH)(mm)69.6×30 定格電源電圧1V 保証期間無期限保証 ピン数(ピン)262 RoHS指令(10物質対応)対応 バッファ仕様非対応 (Unbuffered) エラーチェック訂正:非対応(non-ECC) 容量(GB)16(8×2枚組) メモリーモジュール規格PC5-4800 CASレイテンシーCL40 SPD対応 メモリーインターフェイスSODIMM
注意
※パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。メモリーモジュールの増設方法などはパソコンの取扱説明書をご確認ください。生産時期により上位互換のメモリー部材を搭載することがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする