本体

PRD-PS500U 4in1カードリーダー付きSSD プリンストン 48068924 PRD-PS500U 4in1カードリーダー付きSSD プリンストン 48068924 PRD-PS500U 4in1カードリーダー付きSSD プリンストン 48068924 PRD-PS500U 4in1カードリーダー付きSSD プリンストン 48068924 PRD-PS500U 4in1カードリーダー付きSSD プリンストン 48068924

4in1カードリーダー付きSSD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48068924 品番 PRD-PS500U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

PRD-PSZEROUは4つのカードリーダーの機能が付いたポータブルSSD(M.2 SSD)です。SSDとして使用しながら、2つの「USB2.0ポート」、「SDカードスロット」、「microSDカードスロット」の機能を拡張できます。カードリーダーとしてのみの使用も可能。
放熱シリコン・放熱アルミヒートシンクと本体のアルミ合金により排熱性を高め、SSDのパフォーマンスを安定させます。
各種サポートにより、データ転送が大幅に早くなりCPUへの負荷が軽減されCPUの使用率の向上を実現します。
データ転送停止状態で15分経過すると自動的にスリープモードに入ります。スリープモードを搭載することでSSDの寿命を延ばし、省エネにもなります。

付属品USB AtoCケーブル(30cm)、USB CtoCケーブル(30cm) 仕様使用IC:RTL9210B 容量500GB 質量(g)約105(SSD除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×39.3×15 保証期間1年 オートスリープ機能有り(15分) 素材本体:アルミ合金+ABS インターフェイスUSB3.2Gen2 RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)最大:10 USBUSB2.0Type-A×2 カードリーダーmicroSD×1、SD×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする