本体

AC-P22P-FCG RA iPhone14Pro耐衝撃バックカバーケース オーロラ エアージェイ 48068967 AC-P22P-FCG RA iPhone14Pro耐衝撃バックカバーケース オーロラ エアージェイ 48068967 AC-P22P-FCG RA iPhone14Pro耐衝撃バックカバーケース オーロラ エアージェイ 48068967 AC-P22P-FCG RA iPhone14Pro耐衝撃バックカバーケース オーロラ エアージェイ 48068967

iPhone14Pro耐衝撃バックカバーケース オーロラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48068967 品番AC-P22P-FCG RA
参考基準価格(税別)¥1,982 販売価格(税込) ¥2,177
販売価格(税別)
1,979

ソフトなTPUとハードなPCのハイブリッド素材採用。落下の衝撃からしっかり守ってくれるクリアバックカバーケースです。背面は特殊加工により角度を変えるたび虹色に美しく反射します。
パッケージも捨てずに小物入れなどに再利用できるリユースパッケージです。

仕様6.1インチ3Lens 材質PC、TPU オーロラ タイプ背面ケース 対応機種iPhone14Pro RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする