本体

AC-P22P-T CB iPhone14Pro耐衝撃ハイブリッド背面ケース カーボン エアージェイ 48069010 AC-P22P-T CB iPhone14Pro耐衝撃ハイブリッド背面ケース カーボン エアージェイ 48069010 AC-P22P-T CB iPhone14Pro耐衝撃ハイブリッド背面ケース カーボン エアージェイ 48069010

iPhone14Pro耐衝撃ハイブリッド背面ケース カーボン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48069010 品番AC-P22P-T CB
参考基準価格(税別)¥2,346 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

スタイリッシュスリムで守る耐衝撃ハイブリッドバックカバーケース。ポリカーボネート(PC)+TPUの2重構造で衝撃から全方位をガードするバックカバーケース。持ちやすさと極上のグリップ感を兼ね備えたデザインです。しいかも、ケースの上からでも確実なボタン操作を実現。カーボン調ブラックは透け感素材でシールなどを挟むとうっすらと見えます。

仕様6.1インチ3Lens 材質TPU・PC カーボンブラック タイプ背面ケース 対応機種iPhone14Pro RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする