USB充電式エチケットカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48069204 品番CTS-201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890

コンパクトサイズで持ち運びが自由なUSB充電式のエチケットカッター。
眉・鼻・耳などをすばやく簡単お手入れ。
刃が肌に直接当たらない安心・安全設計。
ヘッド部分は本体から取り外して水洗いができます。
キズや衝撃に強いステンレスボディ。

付属品ノーズトリマーヘッド、フェイストリマーヘッド、キャップ、掃除用ブラシ、眉コーム、充電ケーブル、取扱説明書(保証書付) 仕様可動時間:約30分 電源USB充電式 本体質量(g)97 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×140 保証期間1年 充電時間(時間)約8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする