CTS-202 USB充電式エチケットカッター カトレ 48069220

CTS-202 USB充電式エチケットカッター カトレ 48069220
CTS-202 USB充電式エチケットカッター カトレ 48069220
CTS-202 USB充電式エチケットカッター カトレ 48069220
CTS-202 USB充電式エチケットカッター カトレ 48069220
CTS-202 USB充電式エチケットカッター カトレ 48069220
CTS-202 USB充電式エチケットカッター カトレ 48069220

USB充電式エチケットカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード48069220品番CTS-202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,069
販売価格(税別)
2,790

コンパクトサイズで持ち運びが自由なUSB充電式のエチケットカッター。
フェイシャルのムダ毛ケアに特化した3ヘッド付属。
刃が肌に直接当たらない安心・安全設計。
ヘッド部分は本体から取り外して水洗いができます。
キズや衝撃に強いステンレスボディ。

付属品ノーズトリマーヘッド、キワ剃り用ヘッド、フェイストリマーヘッド、キャップ、掃除用ブラシ、眉コーム、充電ケーブル、スタンド、取扱説明書(保証書付)仕様可動時間:約30分電源USB充電式本体質量(g)97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×140保証期間1年充電時間(時間)約8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする