カトレ
カトレの 美容家電
カトレの シェーバー/スキンケア用品
カトレの 髭剃り/メンズシェーバー
メンズグルーミングトリマー3in1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48069238
品番
CTB-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
3種類のヘッドと6つのアタッチメントが髪・眉・ヒゲ・ボディの全身ムダ毛をケア。
本体は水洗い可能の防水設計。
約90分のフル充電で約45分の使用が可能。
充電交流式、海外使用可能。
付属品
ヘッド3個、アタッチメント6個、クシ、掃除用ブラシ、専用オイル、ACアダプター、充電ケーブル、台座、取扱説明書(保証書付)
仕様
可動時間:約45分
電源
AC100-240V 充電交流式
本体質量(g)
133
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
39×38×155
保証期間
1年
充電時間(時間)
約1.5