曜日別特売
KC-M511-W 加湿空気清浄機 シャープ 48069247

※商品画像

加湿空気清浄機

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台適合床面積プラズマクラスター:約21/約23(m2/畳)、加湿(m2/畳)プレハブ洋室~約23/約14、木造和室~約14/約8.5、空気清浄(m2/畳):~約38/23注文コード48069247品番KC-M511-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,389
販売価格(税別)
43,990

スリムで省スペース。様々なシーンに適したスタンダードモデル。
[空気清浄]
シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター7000を搭載しています。
[加湿]
乾燥が気になる時も、パワフルな加湿を実現。しかも、1日24時間使い続けても気にならない電気代です。
[使いやすさ]
前吸い込みと上吹き出しによる壁ピタ設置で省スペース化を実現します。

用途
空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。
仕様清浄時間:8畳を12分※「強」運転時質量(kg)約8.4電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)62/13/3.0タンク容量(L)約2.5コード長さ(m)電源:約1.8風量(m3/min)5.1/2.9/1.2フィルター静電HEPAフィルター、脱臭フィルター、加湿フィルター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×220×600機能きれいモニター、3段階湿度モニター、Ag+イオンカートリッジ、ハンドル付き給水タンク運転音(dB)51/38/20適合床面積プラズマクラスター:約21/約23(m2/畳)、加湿(m2/畳)プレハブ洋室~約23/約14、木造和室~約14/約8.5、空気清浄(m2/畳):~約38/23連続加湿時間(時間)約5.0/約7.6/約16色(本体)ホワイト運転モード強/中/静音加湿量(mL/h)500/330/1601時間あたりの電気代目安(円)約1.9/約0.40/約0.09
注意
※本製品は環境配慮の取り組みとして取扱説明書の同梱をしておりません。
本体にあるQRコードから読み取っていただくかメーカーホームページよりダウンロードお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする