静電ノズル タテ噴口式 2頭口

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48069274 品番AES-02LH
販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

葉の裏までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!
ナスやピーマンなど立体作物向けです。
細かい場所にも手散布で手軽に散布できます。

用途防除 仕様ノズル頭口:2 全長(mm)ノズル:1235 質量(kg)ノズル:0.65 散布幅(m)0.46
関連資料:(28.64MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする