すずらん式静電ノズル 4頭口

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48069290 品番AES-04LH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

葉の裏までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!
ネギやキャベツなどの平面作物向けです。
広い範囲の散布に最適です。
手散布4頭口です。

用途防除 仕様ノズル頭口:4 全長(mm)ノズル:2310〜2910 質量(kg)ノズル:1.2 最高使用圧力(MPa)3 散布幅(m)1.32
関連資料:(28.64MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする