背負動力噴霧機 高圧シリーズ 金太郎

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48069308 品番SDP-165D2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エンジンタイプの背負動力噴霧機です。
軽くて背負いやすい高圧ポンプを搭載しています。
パワフルな噴霧で高い樹木・果樹もばっちり!

用途防除 付属品ワイドノズル2頭口 質量(kg)8 タンク容量(L)薬液:16 使用圧力(MPa)1〜2 燃料潤滑油混合ガソリン(混合比50:1) ポンプ2連プランジャー 吸水量(L/min)4.4 エンジン型式TUE21SD-410
関連資料:(28.64MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする