背負動力噴霧機 高圧シリーズ 金太郎

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48069317 品番SDP-208B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エンジンタイプの背負動力噴霧機です。
軽くて背負いやすい高圧ポンプを搭載しています。
パワフルな噴霧で高い樹木・果樹もばっちり!

用途防除 付属品ワイドノズル2頭口・除草剤ノズル 質量(kg)8.4 タンク容量(L)薬液:20 使用圧力(MPa)6段切替(0/0.6/1.2/1.8/2.4/3) 燃料潤滑油混合ガソリン(混合比50:1) ポンプ2連ピストン 吸水量(L/min)7.5 エンジン型式DE241P
関連資料:(28.64MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする