アリミツ
アリミツの 防除機・噴霧器
アリミツの 動力式噴霧器
アリミツの エンジン式動力式噴霧器
背負動力噴霧機 低圧シリーズ 花子
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48069344
品番
SDK-202B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
エンジンタイプの背負動力噴霧機です。
背負ったままエンジン始動が可能です。
シンプル設計&簡単操作で本格機能!
用途
防除
質量(kg)
6.8
タンク容量(L)
薬液:20
使用圧力(MPa)
〜0.8
燃料
潤滑油混合ガソリン(混合比50:1)
ノズル
ワイドノズル2頭口・除草ノズル
ポンプ
カスケードポンプ
吸水量(L/min)
0.5〜6
エンジン型式
DE211P
関連資料:
(28.64MB)