背負動力噴霧機 ハッピー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48069396 品番SDBW-10
販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

バッテリータイプの背負動力噴霧機です。
バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!
噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。
軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。

用途防除 質量(kg)2.5 タンク容量(L)薬液:10 最高圧力(MPa)0.3 連続使用時間(分)広角除草W型/90 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)1.5 ポンプギヤポンプ 充電時間(分)40
関連資料:(28.64MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする