アリミツ
アリミツの 防除機・噴霧器
アリミツの 動力式噴霧器
アリミツの 電池式
背負動力噴霧機 トマボーイA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48069414
品番
SDB-15A2
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
バッテリータイプの背負動力噴霧機です。
バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!
噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。
軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
用途
防除
質量(kg)
3.9
タンク容量(L)
薬液:15
最高圧力(MPa)
0.4
連続使用時間(分)
縦2頭口/35×2(高圧)・広角除草W型/135×2(低圧)
バッテリー
リチウムイオン電池
ポンプ
ダイヤフラムポンプ
充電時間(分)
40
関連資料:
(28.64MB)