TTV441 テレビキット(切替タイプ) データシステム 48069475

テレビキット(切替タイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード48069475品番TTV441
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
付属品TVコントロールユニット、切替スイッチ(※切替タイプのみ付属)、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)本体質量(g)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(切替スイッチ)【TSW001】W20.5mm×H13.5mm×D35.5mm【TSW002/TSW003/TSW004】W14mm×H20mm×D7.4mm外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする