仕様UL、CSA、VDE、SEV.STシリーズリレー.この基板実装パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導負荷スイッチングに最適です。また、スイッチング能力と破壊電圧が高く、安定性を向上させます。密閉設計なので自動洗浄が可能です。.高い破壊電圧高いスイッチング能力で、誘導ランプ負荷スイッチングに使用可能小型フォームファクタ、直接IC駆動に十分な感度寸法H11xW14xD31mm密閉構造で自動洗浄可能ST-PSリレーソケットを用意。品番<103-6836')103-6836/を確認
長さ(mm)31
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)11
奥行(mm)14
接点材質金めっき
コイル抵抗(Ω)2.4k
アプリケーション電力
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)8
最大スイッチング電圧(AC V)380
最大スイッチング電圧(DC V)250