Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の リレーその他関連用品
耐電圧型 ユニバーサルパワーリレー DEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
コイル定格電圧(V)
DC12
注文コード
48071459
品番
DE1A1B12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
この商品は
コイル定格電圧・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
1a1b
コイル定格電圧(V)
DC12
保護構造
プラスチックシール
端子形状
プリント基板用端子
定格電流(mA)
16.6
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC30
接点最大許容電流(A)
8
動作機能
非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 8A/DC30V 8A