耐電圧型 ユニバーサルパワーリレー DEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC12 注文コード48071477 品番DE1A1B12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はコイル定格電圧・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
接点構成1a1b 仕様DEシリーズリレー.ストリップライトや空調の直接制御用の小型リレー8mmの漏洩経路及びコイルとコンタクト間の距離に基づく入出力間のガルバニック絶縁により、安全な遮断を保証コンタクトのリンクにより安全性を強化して故障を回避遮断コンタクトの同時閉成は不可 長さ(mm)25 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)12.5 奥行(mm)12.5 保護構造プラスチックシール 端子形状プリント基板用端子 使用周囲温度(℃)70 定格電流(mA)16.6 コイル抵抗(Ω)720 動作温度(℃)70 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)8 アプリケーション電力 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプスルーホール 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 8A/DC30V 8A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする