林
林の バス用品
林の バスタオル・フェイスタオル
大判バスタオル
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
48071688
品番
LN443829
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
種別
バスタオル
寸法(mm)
約700×1400
色
グレー
質量(g)
約313
タイプ
大判バスタオル
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。