拡張デスクラック「ゲーミングフレーム」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48072650 品番DEMUHDSBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

収納力を拡張できる、デスクに後付け可能なクランプ式デスクラック

セット内容パイプフレーム(大)×1、パイプフレーム(中)×1、パイプフレーム(小)×1、棚板(大)×1、棚板(小)×2、クランプ×2、クランプ用保護シール×2、棚板取り付け金具(大・左用)×1、棚板取り付け金具(大・右用)×1、棚板取り付け金具(小・左用)×2、棚板取り付け金具(小・右用)×2、フェルトボード×1、フェルトボード用マグネット×2、フェルトボード取り付け紐×2、フェルトボードナット×2、小ネジ×30、クランプ取り付けネジ×4、フェルトボードネジ×2、天板固定ネジ×1、Oリング×1、六角レンチ×1、日本語取扱説明書 材質合成樹脂化粧パーティクルボード/アミノアルキド樹脂塗装/鉄/エポキシポリエステル 質量(kg)約8.6 サイズ本体:幅1150×高さ640×奥行230(mm)※クランプ取り付け時、最大高さ830mm 耐荷重(kg)【静荷重】棚板(大):約10kg、棚板(小):各約5kg、フェルトボード:約3kg 保証期間購入日より12カ月 取付可能寸法(mm)厚み:約15-65、奥行:約65、幅:12以上
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする