ワイドW超音波ブレードでシミ洗浄「トルン」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48072659 品番ULTRASWWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

普段の洗濯でなかなか落ちない衣類の困った汚れに

セット内容本体、日本語取扱説明書、USB TypeCケーブル 材質ABS、シリコン、ステンレス サイズ幅135×奥行50×高さ70(mm) ※キャップをセットしたサイズ 質量(g)約160 電源(V)リチウムバッテリー 3.7 650mAh USB充電 (5V1.0A以上) ケーブル長(m)約1.0 周波数(kHz)超音波:約25 充電時間約2.5時間 バッテリー容量(Ah)0.65 保証期間本体、日本語取扱説明書、USB TypeCケーブル 防塵防水性能IPX4 稼働時間(分)約30 繰り返し・詰め替え対応
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
※本製品を使用できない衣類(色落ちしやすいもの / 皮革製品、皮革装飾をほどこしたもの / 装飾をほどこした部分 / 和服、和装小物など / 防水性のシートや衣類 / スーツ、ジャケットなど型崩れしやすいもの / 表面の凹凸など消えやすいもの(エンボス加工、シワ加工など) / コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使ったもの)されているもの / 水につけただけで収縮や表面変化を起こす恐れのある素材)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする