サイズ調整できる「ヒーターベスト」

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48072677 品番HEAT23SBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

M〜XXLサイズまで調整可能。冬でも暖かい薄手のヒーター内蔵インナーベスト

セット内容本体、日本語取扱説明書 材質表地:ポリエステル 100%、裏地:ポリエステル 100%、中綿:ポリエステル 100% ブラック サイズフリーサイズ(対応サイズ:通常着用サイズM〜XXLサイズ着用者まで) 質量(g)約320 消費電力(W)約10 電源外部給電(USB5V 2.0A以上) 肩幅(cm)40 着丈(cm)64 温度低:約40〜45度、中:約45〜50度、高:約50〜55度 ※使用環境、モバイルバッテリー性能のより異なります。 モード3種類(低・中・高) ケーブル長(mm)約250 身幅(cm)48〜62 寸法(横×縦)(cm)バッテリーポケット:12×19、前ポケット:14×15.5 稼働時間(時間)(10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合)低:約8、 中:約6.5、 高:約5 ※環境温度15度でダウンジャケットのインナーに使用した場合の測定値となります。※アウターで使用時は、すべてのモードで3時間以下の稼働時間になる場合があります。 袖口(cm)66〜76
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする