汎用ネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48073079 品番 36561200
参考基準価格(税別)¥91,080 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980

軽くて高強力。柔らかく設置しやすい。景観になじむ黒色ネット。目合いが細かく、様々な用途でご利用いただけます。

材質ポリプロピレン、ポリエチレン 長さ(m)30 幅(cm)180 織り方綾織 目付(g/m2)205 目合い(mm)約2.5×1.0 引張強度(N/5cm)タテ2000以上、ヨコ2000以上
注意
※・本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※・廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
※・途中でカットする場合は熱処理(ヒートカット)をお勧めします。ハサミでカットした場合はほつれますので、施工時に端部は内側へ折り込むか、布粘着テープを貼り付けて固定してください。
※・初年度の猛暑時は約2%縮むことがありますので、長さにゆとりをもって施工してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする