日動工業
日動工業の エンジンスターター・キーレス
日動工業の リモコンエンジンスターター
ビッグバンSS用延長ケーブル1m【赤・黒セット】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
48073124
品番
AS-CEX1-SET
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ビッグバンSSの出力ケーブルを1m延長できる!
ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)用の延長ケーブル赤・黒セットです。
本体付属のケーブル0.8mをプラス1m延長することができます。
適合機種
ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)
セット内容
ケーブル1m赤(AS-CEX1-RD)×1本、ケーブル1m黒(AS-CEX1-BK)×1本
質量(kg)
1.3
ケーブル長(m)
出力側:1