浅野木工所
浅野木工所の 忌避剤・虫対策
浅野木工所の 忌避剤
浅野木工所の 犬・猫・その他忌避剤
熊よけ鈴
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48073264
品番
#27055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,738
販売価格(税別)
¥
1,580
バスケットに入れる
鈴の音で熊との遭遇を回避!
山登り、山菜採り、キノコ採り、渓流釣りなどでの熊との遭遇を回避する鈴。
遠くまで音が響きます。
ズボンのベルトやリュックサックに取り付けられる細巾ベルト付き。
用途
熊よけに。
材質
鈴/鉄製(ニッケルメッキ)
サイズ
細巾
直径(Φmm)
鈴:27
質量(g)
30
ベルト寸法(mm)
22×90
注意
※材料の仕入れ時期によって、ベルトの色が変わる場合があります。