浅野木工所
浅野木工所の 忌避剤・虫対策
浅野木工所の 忌避剤
浅野木工所の 犬・猫・その他忌避剤
熊よけ鈴 ベルトタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48073289
品番
#27090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,628
販売価格(税別)
¥
1,480
バスケットに入れる
2連の熊よけ鈴。
足や腕に取り付けられルベルト付き。
用途
熊よけに。
仕様
ベルトタイプ
材質
鈴/鉄(ニッケルメッキ)
直径(Φmm)
鈴:20
ベルト寸法(mm)
25×440