浅野木工所
浅野木工所の 忌避剤・虫対策
浅野木工所の 忌避剤
浅野木工所の 犬・猫・その他忌避剤
熊よけ鈴 カラビナロック式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48073307
品番
#27110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,298
販売価格(税別)
¥
1,180
バスケットに入れる
鈴の音で熊との遭遇を回避!
山登り、山菜採り、キノコ採り、渓流釣りなどでの熊との遭遇を回避する鈴。
遠くまで音が響きます。
ズボンのベルトやリュックサックに取り付けられる広巾ベルト付き。
用途
熊よけに。
材質
鈴/鉄製(ニッケルメッキ)
直径(Φmm)
鈴:27
質量(g)
43