熊よけベル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)58×58 注文コード48073350 品番#27065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,048
販売価格(税別)
3,680
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

職人手作り・よく響く真鍮製。
ベルの音で熊との遭遇を回避!
山登り、山菜採り、キノコ採り、渓流釣りなどでの熊との遭遇を回避するベル。
ベルの材質は真鍮製。国内製造のベルで、遠くまで音が響きます。
ズボンのベルトやリュックサックに取り付けられるベルト付き。

用途熊よけに。 材質ベル/真鍮 寸法(mm)58×58 サイズ 質量(g)170 ベルト寸法(mm)22×90
注意
※材料の仕入れ時期によって、ベルトの色が変わる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする